Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre7.81 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Longueur totale14.9400 po, 379.47 mm
- Dimension C de la longueur totale14.94 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids39 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa liste des composants reconnus par Ul et la certification CSA garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d'applications.;Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.;Lubrifié de façon permanente;Les roulements scellés prolongent la durée de vie du moteur.;Le moteur de châssis 140 et ci-dessous comprennent une boîte de conduit antidéflagrante;Expédié en vrac.;Leeson Motors. Moteurs et solutions à notre centre; fonctionnement à 115/208-230 V à 60Hz. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1140 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0.50, F#56, TR/MIN :1140, 115/230V, EPFC
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge9.6/4.7-4.8 A
- Efficacité de la pleine charge64 %
- Couple de pleine charge35.90 pi-lb;4.87 N-m
- Groupe et classeCatégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.50 hp;0.37 kW
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Code KVAM
- kW0.37 kW
- Numéro de catalogue du fabricantG655
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856009678
- Modèle56B11G5301F
- Catégorie de moteurMoteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesCSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Code de températureT3B
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856009678
- Tension115 V, 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Protecteur thermique à réinitialisation automatique Conforme au code de température T3B Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour une réduction de l’ampérage Boîte de conduit antidéflagrante incluse, expédiée en vrac