Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre143T
- Longueur du moteur sans arbre8.81 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale16.00 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids49 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesHomologué UL et certifié CSA; Thermostatique; Lubrifié de façon permanente; Roulements scellés; Moteur à châssis 140 et inférieur comprenant une boîte de conduit antidéflagrante; Expédié en vrac
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1765 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1, F#143T, TR/MIN :1800, 230/460V, EPFC
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.3/1.7 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Couple de pleine charge3.00 pi-lb;4.067 N-m
- Groupe et classeCatégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- HP1 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Code KVAP
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricantI502
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856022394
- Modèle143TTGR16026AA
- Catégorie de moteurMoteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3B
- Protection thermiqueThermostats (N/C)
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856022394
- Tension230 V, 460 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conforme au code de température T3B Boîte de conduit antidéflagrante incluse, expédiée en vrac Surcharge automatique Thermostats normalement fermés installés