Motion
364TTDCA6086AA

LEESON ELECTRIC
364TTDCA6086AA

Moteur de pompe - 40 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 364T , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1192 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738485
N° MFR364TTDCA6086AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
364TTDCA6086AA

Moteur de pompe - 40 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 364T , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1192 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738485
N° MFR364TTDCA6086AA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    364T
  • Longueur du moteur sans arbre
    17.32
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    31.54 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    956 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1192 tr/min
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    107.0-100.0/50.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    F
  • kW
    30 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    U1927
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856013330
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6314
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 40 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 208-230/460 V, cadre 364T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856013330
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
40HP 1200RPM U1927 DP 208-230/460V 364T
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007 . Le moteur accepte un ensemble de face en C de 12 fils pour WYE-DELTA, un enroulement partiel sur basse tension ou un démarrage en ligne