Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale10.44 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids29 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1075 tr/min
- Mot-clé de descriptionHP SPL
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.0-2.8/1.4 A
- Classe d’isolationB
- Cote IP01
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856038173
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteurHP SPL
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur200-230/460 V
- Type de montageRonde / Bande ventrale
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- CUP_NON722856038173
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre ouvert et supports d’extrémité L’arbre avec pare-pluie unique plat s’ajuste sur l’arbre pour protéger le moteur en position verticale d’arbre vers le haut Élingue d’arbre Le condensateur de protection thermique à réinitialisation automatique n’est pas inclus. Roulements à billes certifiés UL et CSA