Motion
182TTDW7413AA

LEESON ELECTRIC
182TTDW7413AA

Moteur à usage défini - 2 hp / 9/10 hp, 1800 tr/min / 1200 tr/min, 3 ph, 200-230 V, cadre 182T , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04738513
N° MFR182TTDW7413AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
182TTDW7413AA

Moteur à usage défini - 2 hp / 9/10 hp, 1800 tr/min / 1200 tr/min, 3 ph, 200-230 V, cadre 182T , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04738513
N° MFR182TTDW7413AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182T
  • Dimension C de la longueur totale
    12.69 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.6-6.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856042347
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    2 hp / 9/10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4/6
  • Tension d’alimentation du moteur
    200-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 1200 tr/min
  • CUP_NON
    722856042347
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800//6RPM Y1453 DP 200-230V 182T
  • Conception économique à deux enroulements, montage F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à F2