Motion
256TTDX7263AB

MARATHON ELECTRIC
256TTDX7263AB

Moteur à usage défini - 10 hp / 4-7/16 hp, 1800 tr/min / 1200 tr/min, 3 ph, 200-230 V, cadre 256T , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04738516
N° MFR256TTDX7263AB
Prix3,532.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
256TTDX7263AB

Moteur à usage défini - 10 hp / 4-7/16 hp, 1800 tr/min / 1200 tr/min, 3 ph, 200-230 V, cadre 256T , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04738516
N° MFR256TTDX7263AB
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
Prix3,532.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256T
  • Dimension C de la longueur totale
    22.32 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    214 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    28.00–26.00 / 15.00–14.00 A, 28.0-26.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856042484
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    10 hp / 4-7/16 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4/6
  • Tension d’alimentation du moteur
    200-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 1200 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 1800//6RPM Y457 DP 200-230V 256T
  • Conception économique à deux enroulements