Motion
5KCR49WN0270AT

LEESON ELECTRIC
5KCR49WN0270AT

Moteur à usage général - 2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56HZ cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738552
N° MFR5KCR49WN0270AT
Prix865.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KCR49WN0270AT

Moteur à usage général - 2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56HZ cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738552
N° MFR5KCR49WN0270AT
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
Prix865.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56HZ
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.63 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    14.33 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8800 po
  • Poids
    44.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protection thermique;Certifié CSA et reconnu Ul;Construction en acier laminé;Roulements à double joint lubrifiés de façon permanente
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Moteur à usage général, 2 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 tr/min, cadre 56HZ , DP
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    22 A
  • Courant de pleine charge
    22.00 / 10.90–11.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    2 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CG381
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856006714
  • Modèle
    5KCR49WN0270AT
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56HZ , ODP
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56HZ , ODP
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856006714
  • Tension
    115/208-230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM CG381 DP 115/208-230V 56HZ
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • L’efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée.
  • La construction en acier laminé robuste assure la durabilité du moteur.
  • Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon