Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre7.06 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale12.32 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids31 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base3450 tr/min
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge11.2/5.7-5.6 A
- Courant de pleine charge11.20 / 5.70–5.60 A
- Efficacité de la pleine charge78.5 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAL
- kW0.75 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856009418
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase boulonnée
- Classe de conception NEMAN
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 1 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56C , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 1 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56C , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856009418
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes doublement étanches, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre
- Constructions en acier de gros calibre
- Base rigide amovible boulonnée
- Convient à un montage horizontal ou vertical
- Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé
- Accepte les trousses de frein, voir la section Accessoires
- Accepte les trousses de couvercle d’égouttement, voir la section Accessoires