Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6319
- Taille du cadre447
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6317
- Dimension C de la longueur totale55.91 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Poids2461 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1790 tr/min
- Mot-clé de description200 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge224.0 A
- Courant de pleine charge224.00 A
- Efficacité de la pleine charge96.2 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAG
- kW149 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856002761
- Puissance du moteur200 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAA
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur tout usage 200 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 447T , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 200 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 447T , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856002761
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse les exigences d’efficacité NEMA Premium® Les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007
- Cadre et supports en fonte
- Convient pour un service 10:1 CT de 60 minutes, sinon 2:1 CT
- 1.15 Facteur de service
- Isolation de classe F
- Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
- Reconnu UL, certifié CSA et marque CE
- Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé
- Conception NEMA A