Motion
56C34D2099F

LEESON ELECTRIC
56C34D2099F

Moteur à usage défini - 1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, cadre 56C , logement DP, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738676
N° MFR56C34D2099F
Prix286.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C34D2099F

Moteur à usage défini - 1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, cadre 56C , logement DP, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738676
N° MFR56C34D2099F
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
Prix286.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    10.69 po
  • Facteur de service
    1.60
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Certifié CSA et reconnu UL;Roulements à billes à double blindage;Continu;Protection thermique manuelle
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Brûleur d’huile
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.50, F#56C, TR/MIN :3600, 115/208-230V, DP
  • Mot-clé de description
    Ventilateur et ventilateur
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.4/3.5-3.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    66.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.50 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.37 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    O213
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041678
  • Modèle
    56C34D2099F
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856041678
  • Tension
    115 V, 208 à 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 3600RPM O213 DP 115/208-230V 56C
  • Couple de démarrage modéré Conception de démarrage à induction à condensateur NEMA 56C Montage direct NEMA Jet Pump Facteurs de service