Motion
284TTDC6076AA

LEESON ELECTRIC
284TTDC6076AA

Moteur à usage général - 15 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 284 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1185 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738706
N° MFR284TTDC6076AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
284TTDC6076AA

Moteur à usage général - 15 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 284 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1185 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738706
N° MFR284TTDC6076AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    284
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6210
  • Dimension C de la longueur totale
    23.54 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    435 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1185 tr/min
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    39.5/19.7 A
  • Courant de pleine charge
    42.00–39.50 / 19.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.4 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    G
  • kW
    11 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856012807
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 15 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 208-230/460 V, cadre 284T , ODP
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 15 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 208-230/460 V, cadre 284T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856012807
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15HP 1200RPM U256 DP 208-230/460V 284T
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne