Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre182
- Longueur du moteur sans arbre9.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale13.19 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids71 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1760 tr/min
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge8.0/4.0 A
- Courant de pleine charge8.60–8.00 / 4.00 A
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAK
- kW2.20 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856011152
- Puissance du moteur3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 3 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 182T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 3 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 182T , ODP
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Efficacité conforme à la norme EISA
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2
- Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante