Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6312
- Taille du cadre326
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6312
- Dimension C de la longueur totale27.52 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Poids698 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesSouffleurs, compresseurs, convoyeurs, machines dans les environnements, pompes
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1780 tr/min
- Mot-clé de description50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge130.0-118.0/59.0 A
- Courant de pleine charge129.00–118.00 / 59.00 A
- Efficacité de la pleine charge94.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAG
- kW37.30 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856013507
- Puissance du moteur50 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 326T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run ou Inverter
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 326T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856013507
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Le moteur accepte un kit de face en C
- 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne