Motion
215TTDW7204AC

MARATHON ELECTRIC
215TTDW7204AC

Moteur à usage défini - 5 hp / 2-7/32 hp, 1800 tr/min / 1200 tr/min, 3 ph, 200-230 V, cadre 215T , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1775 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04738749
N° MFR215TTDW7204AC
Prix2,807.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
215TTDW7204AC

Moteur à usage défini - 5 hp / 2-7/32 hp, 1800 tr/min / 1200 tr/min, 3 ph, 200-230 V, cadre 215T , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1775 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04738749
N° MFR215TTDW7204AC
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
Prix2,807.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215T
  • Dimension C de la longueur totale
    17.30 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    116 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs commerciaux et industriels, machines, pompes
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    14.50–13.00 / 7.30–7.00 A, 14.5-14.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856042460
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    5 hp / 2-7/32 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4/6
  • Tension d’alimentation du moteur
    200-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 1200 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP 1800//6RPM Y455 DP 200-230V 215T 3PH
  • Conception économique à deux enroulements