Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBOULE
- Taille du cadre56J
- Longueur du moteur sans arbre5.41
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale11.06 po
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids14 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Régime de base3450 tr/min
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.6 A
- Efficacité de la pleine charge58.9 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAL
- kW0.25 kW
- Numéro de catalogue du fabricantC1336
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856032072
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à jet
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurTOUT
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageRonde
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surcharge1
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageSM
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à usage général 1/3 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56J , TEFC
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Type de roulementBOULE
- CUP_NON722856032072
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes à double joint, mécaniquement verrouillés sur le couvercle d'égouttement de l'extrémité de l'arbre non inclus, voir la section Accessoires 56J = Arbre fileté en acier inoxydable 416 avec élingue Protecteur thermique à réinitialisation automatique 56C = Arbre en acier au carbone avec clavette