Motion
56T17D5345B

LEESON ELECTRIC
56T17D5345B

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 56 cadres, logement DP, 50/60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738841
N° MFR56T17D5345B
Prix591.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T17D5345B

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 56 cadres, logement DP, 50/60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738841
N° MFR56T17D5345B
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
Prix591.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    10.8500 po, 275.58 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    10.85 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protecteur thermique à réinitialisation automatique; Système d’isolation de l’iris; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double joint; Température ambiante jusqu’à 70°C; Montage vertical/horizontal
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP : 0.50 ET 0.33, F#56, TR/MIN : 1800 ET 1500, 208-230/460 ET 190/380-415V, DP
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.2-2.4/1.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68 %
  • Couple de pleine charge
    1.5 pi-lb;2.03 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • HP
    0.50 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.37 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G140
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856040725
  • Modèle
    56T17D5345B
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856040725
  • Tension
    190 V, 208 à 230 V, 380 à 415 V, 460 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM G140 DP 208-230/460V 56
  • Modèle à vitesse unique Roulements à billes Cadre et base en acier de gros calibre VCD , Dispositif de changement de tension breveté où le nom « VC » marqué au pied est plaqué 60/50 Hz à la puissance inférieure suivante