Motion
56B34D5307J

LEESON ELECTRIC
56B34D5307J

Moteur à usage défini - 2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56HC , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738845
N° MFR56B34D5307J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56B34D5307J

Moteur à usage défini - 2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56HC , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738845
N° MFR56B34D5307J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56HC
  • Dimension C de la longueur totale
    11.44 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    34 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    16.8/9.4-8.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    77 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856043283
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    722856043283
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 3600RPM G294 DP 115/208-230V 56HC
  • Extrémité de l’arbre verrouillée mécaniquement sur les modèles à face en C Constructions en acier de gros calibre Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour une efficacité supérieure Service continu Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage