Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Taille du cadre444
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Dimension C de la longueur totale40.83 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Poids1935 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base3582 tr/min
- Mot-clé de description200 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge215.0 A
- Courant de pleine charge215.00 A
- Efficacité de la pleine charge95 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAG
- kW149 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856000521
- Puissance du moteur200 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreTS
- Fiche techniqueMoteur à usage général 200 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 460 V, cadre 444TS , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageMarche ou onduleur Delta de démarrage à étoile et démarrage de pièce
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 200 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 460 V, cadre 444TS , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856000521
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Cadre en acier des modèles 182T-215T , cadre en fonte des modèles 254T-449T
- Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 2:1 constant
- Isolation de classe F
- Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
- Capacité de démarrage d’enroulement de pièce
- Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé