Motion
215TBDW7026AB

MARATHON ELECTRIC
215TBDW7026AB

Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 215 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1735 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04738876
N° MFR215TBDW7026AB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
215TBDW7026AB

Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 215 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1735 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04738876
N° MFR215TBDW7026AB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    215
  • Longueur du moteur sans arbre
    11.15 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    18.05 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    115 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1735 tr/min
  • Mot-clé de description
    7.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    37.5-34.5 A
  • Courant de pleine charge
    37.20–34.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    G
  • kW
    5.60 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856048202
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur compresseur d’air 7.50 HP, monophasé, 1800 tr/min, 208-230 V, cadre 215T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur compresseur d’air 7.50 HP, monophasé, 1800 tr/min, 208-230 V, cadre 215T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856048202
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 1800RPM I115 DP 208-230V 215T
  • Cadre et base en acier de gros calibre
  • Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage