Motion
56T17D3301B

LEESON ELECTRIC
56T17D3301B

Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04738883
N° MFR56T17D3301B
Prix583.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T17D3301B

Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04738883
N° MFR56T17D3301B
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
Prix583.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.06 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    10.99 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    3.4-3.6/1.8 A
  • Courant de pleine charge
    3.50–3.60 / 1.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    77 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.75 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856010230
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    NEMA 145T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56HZ , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56HZ , ODP
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856010230
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM K063 DP 208-230/460V 56HZ
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage
  • Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
  • 56HZ avec diamètre d'arbre de 7/8 po, hauteur d'arbre de 3-1/2 po et base de châssis à fentes de 56 po