Motion
200LTFC6513AA

LEESON ELECTRIC
200LTFC6513AA

Moteur à châssis IEC - 37 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 200L châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3560 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04738954
N° MFR200LTFC6513AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
200LTFC6513AA

Moteur à châssis IEC - 37 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 200L châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3560 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04738954
N° MFR200LTFC6513AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    200L
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    29.52 po
  • Diamètre de l’arbre
    55 mm
  • Poids
    655 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    3560 tr/min
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    H
  • kW
    37 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856026774
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6212
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    CEI
  • Normes respectées
    CE
  • Méthode de démarrage
    Marche ou onduleur Delta de démarrage à étoile et démarrage de pièce
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856026774
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
50HP 3600RPM R348A TEFC 230/460V 200L
  • Conforme aux normes d’efficacité IE3 européennes et NEMA Premium® Isolation de classe F MAX GUARD®, hausse de classe B à la valeur nominale KW Wye Démarrage-Delta Fonctionnement sur châssis 160 et plus à couple 10:1 variable, plage de vitesse à couple constant comme indiqué Boîtier de raccordement étanche supérieur/surdimensionné 12 fils pour étoile-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne