Motion
286TSTDN16033AA

LEESON ELECTRIC
286TSTDN16033AA

Moteur à usage général - 30 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1775 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739000
N° MFR286TSTDN16033AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
286TSTDN16033AA

Moteur à usage général - 30 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1775 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739000
N° MFR286TSTDN16033AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Taille du cadre
    286
  • Longueur du moteur sans arbre
    15.12 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6209
  • Dimension C de la longueur totale
    25.44 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    482 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Équipement à couplage direct installé dans des environnements, réducteurs d’engrenages, machines-outils, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    73.0/36.5 A
  • Courant de pleine charge
    73.00 / 36.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    G
  • kW
    22.40 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856012142
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 30 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 286TSC , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Marche/inverseur Delta de démarrage de pièce à basse tension seulement et démarrage en étoile
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 30 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 286TSC , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856012142
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
30HP 1800RPM U442A DP 230/460V 286TSC
  • Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
  • 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon