Motion
324TSTDP16032AA

LEESON ELECTRIC
324TSTDP16032AA

Moteur à usage général - 40 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1775 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739001
N° MFR324TSTDP16032AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
324TSTDP16032AA

Moteur à usage général - 40 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1775 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739001
N° MFR324TSTDP16032AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    324
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Dimension C de la longueur totale
    24.50 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    522 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    CAGE SQ IND RUN
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    100/50 A
  • Courant de pleine charge
    94.00 / 47.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    G
  • kW
    30 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856012166
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    RÉV.
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 40 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 324TSC , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    PWS (LV SEULEMENT) ET YDRUN
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 40 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 324TSC , ODP
  • Protection thermique
    PAS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856012166
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
40HP 1800RPM U444A DP 230/460V 324TSC
  • Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre