Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6312
- Taille du cadre365
- Longueur du moteur sans arbre15.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6312
- Dimension C de la longueur totale27.50 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids732 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base3560 tr/min
- Mot-clé de description75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge170.0/85.0 A
- Courant de pleine charge170.00 / 85.00 A
- Efficacité de la pleine charge94.5 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Code KVAG
- kW56 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856012227
- Puissance du moteur75 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreTS
- Fiche techniqueMoteur à usage général 75 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 365TSC , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageMarche Delta de démarrage de pièce à basse tension seulement et démarrage en étoile
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 75 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 365TSC , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856012227
- Schéma de câblage
Aperçu
- Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
- Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
- 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne