Motion
48S17T365F

LEESON ELECTRIC
48S17T365F

Moteur de service agricole - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement TEAO, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04739056
N° MFR48S17T365F
Prix408.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48S17T365F

Moteur de service agricole - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement TEAO, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04739056
N° MFR48S17T365F
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
Prix408.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Z
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    11.3400 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.34 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Longueur de l’arbre
    2.5900 po
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Roulements à double blindage;graisse Exxon Polyrex Em;flingers d'arbre;Drains de condensation
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Ampères à tension
    5.3;2.9 A à 115
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP : 0.33 ET 0.13, F#48Z, TR/MIN : 1800 ET 1800, 115 ET 115 V, TEAO
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    5.3 A;2.9 A
  • Courant de pleine charge
    5.3 A
  • Efficacité de la pleine charge
    64 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.33 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    P
  • kW
    0.25 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X911
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856028570
  • Modèle
    48S17T365F
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Code de conception du moteur
    2VT
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4/6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Goujons ronds/déployés
  • Nombre de vitesses
    2
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes
    Certifié CSA, reconnu UL
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min, 1800 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856028570
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800//6RPM X911 TEAO 115V 48Z 1PH
  • Conception économique en phase divisée A 1/2” dia. arbre long X 2-1/2” avec deux méplats, écartement de 90 degrés Entièrement étanche