Motion
184THFW7726AA

MARATHON ELECTRIC
184THFW7726AA

Moteur de service vectoriel à inverseur - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Montage sur socle boulonné, Service continu
N° D’ARTICLE MI04739057
N° MFR184THFW7726AA
Prix1,507.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
184THFW7726AA

Moteur de service vectoriel à inverseur - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Montage sur socle boulonné, Service continu
N° D’ARTICLE MI04739057
N° MFR184THFW7726AA

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,507.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Dimension C de la longueur totale
    13.97 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    92 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Machines de lotage, convoyeurs, machines-outils, machines d’emballage, équipement d’impression
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    13.00 / 6.50 A, 13.0/6.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    87.5 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    43
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y1372
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856024510
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base boulonnée
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 5 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 184TC , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP 1800RPM Y1372 TEFC 230/460V 184TC
  • Conçu pour remplacer les moteurs PMDC (lorsqu’utilisés avec un variateur de fréquence) Puissance constante à deux vitesses de base (tr/min) Isolation de classe H avec fil d’aimant CR200 Boîte de conduit montée sur le dessus, comme on le trouve sur les moteurs PMDC Élimine l’entretien de la brosse et du commutateur Base amovible boulonnée pour l’option de montage sans pied F1 montage seulement, ne peut pas être réassemblé à F2