Motion
215TTDW7376AB

LEESON ELECTRIC
215TTDW7376AB

Moteur Severe Duty - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460/796 V, cadre 215T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1130 tr/min, montage sur base rigide, Oil Well Duty
N° D’ARTICLE MI04739059
N° MFR215TTDW7376AB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
215TTDW7376AB

Moteur Severe Duty - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460/796 V, cadre 215T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1130 tr/min, montage sur base rigide, Oil Well Duty
N° D’ARTICLE MI04739059
N° MFR215TTDW7376AB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    215T
  • Longueur du moteur sans arbre
    11.15 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    17.30
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    104 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F2/F1
  • Régime de base
    1130 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de condition de service
    Service de puits d’huile
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Caractéristiques
    Conception NEMA D pour les couples de démarrage et de panne très élevés Thermostats normalement fermés (un par phase, classe F) Protection complète avec écrans sur toutes les ouvertures externes Rotor à barre en cuivre sur cadre 500 Courant de démarrage faible avec isolation de classe F à glissement de 5-8 %, emplacement de la boîte de conduit F2 Roulements à billes Élingue d’arbre Service spécial « puits d’huile » 1.15 Facteur de service
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    10.6/5.3/3.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    J
  • kW
    2.20 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856043054
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service intensif
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460/796 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    D
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6208
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856043054
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 1200RPM Y201 DP 230/460/796V 215T