Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Taille du cadre215T
- Longueur du moteur sans arbre11.15 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale17.30
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids118 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F2/F1
- Régime de base1130 tr/min
- Mot-clé de description5 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de condition de serviceService de puits d’huile
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- CaractéristiquesConception NEMA D pour les couples de démarrage et de panne très élevés Thermostats normalement fermés (un par phase, classe F) Protection complète avec écrans sur toutes les ouvertures externes Rotor à barre en cuivre sur cadre 500 Courant de démarrage faible avec isolation de classe F à glissement de 5-8 %, emplacement de la boîte de conduit F2 Roulements à billes Élingue d’arbre Service spécial « puits d’huile » 1.15 Facteur de service
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge16.6/8.3/4.8 A
- Efficacité de la pleine charge84 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAH
- kW3.70 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856043061
- Catégorie de moteurMoteurs de service intensif
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460/796 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAD
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6208
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856043061
- Schéma de câblage