Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre284TC
- Dimension C de la longueur totale37.81 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids500 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Mot-clé de description15 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge40.0/20.0 A
- Efficacité de la pleine charge88.5 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP43
- Numéro de catalogue du fabricantY395
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856025074
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur15 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAINV
- Manuel d’utilisation
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à vitesse variable 15 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 284TC , TEBC
- Protection thermiqueThermostats (N/C)
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Système d’isolation MAX GUARD® Classe H Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur entraînement vectoriel, y compris TEFC (sur les variateurs Volts/Hertz, Les moteurs TEFC sont limités au fonctionnement à couple 20:1 constant Constant HP à deux vitesses de base (143-256 trames);1.5 fois la base (tous les autres) Optimisé pour fonctionner avec un onduleur IGBT (conception NEMA A) Thermostats normalement fermés (un par phase, classe F) Qualité Pièces bleues, cadre et supports en fonte Conception de « support » brevetée (boîtier TEBC) Bloc d'alimentation séparé requis pour le moteur du souffleur