Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre405T
- Dimension C de la longueur totale39.32 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre2.8750 po
- Poids1,308 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesConçu pour les applications d’onduleur/véhicule où une plage de vitesse de couple 2000:1 constant est requise;Utilise : manutention de matériel, machines-outils, convoyeurs, palan, traitement des métaux, pompes, compresseurs, traitement des textiles et autres machines industrielles installées dans des environnements poussiéreux ou sales où la construction en fonte est requise
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesEnvironnements caustiques, sales, poussiéreux
- Mot-clé de description100 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge230.00 / 115.00 A, 230.0/115.0 A
- Efficacité de la pleine charge94.5 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP43
- Numéro de catalogue du fabricantY575
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856025470
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur100 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAINV
- Manuel d’utilisation
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à vitesse variable 100 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 405T , TEFC
- Protection thermiqueThermostats (N/C)
- Type de roulementBalle
- GarantieGarantie de 3 ans
- Schéma de câblage
Aperçu
- Système d’isolation MAX GUARD® Classe H Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur le variateur vectoriel, y compris TEFC (sur les variateurs Volts/Hertz, les moteurs TEFC sont limités au couple 20:1 constant Fonctionnement à HP constant à deux vitesses de base (143-256 trames); 1.5 fois la base (tous les autres) Optimisé pour fonctionner avec un onduleur IGBT (conception NEMA A) Thermostats normalement fermés (un par phase, classe F) Qualité Blue Chip, cadre et supports en fonte Conception brevetée de « support » (boîtier TEBC)