Motion
405TTGS6589AR

MARATHON ELECTRIC
405TTGS6589AR

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 75 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 405T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1185 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739153
N° MFR405TTGS6589AR
Prix25,496.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
405TTGS6589AR

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 75 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 405T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1185 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739153
N° MFR405TTGS6589AR
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
Prix25,496.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6316
  • Taille du cadre
    405T
  • Longueur du moteur sans arbre
    16.75 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    37.75 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.8750 po
  • Poids
    1,388 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1185 tr/min
  • Mot-clé de description
    75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    180.00 / 90.00 A, 180.0/90.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    G
  • kW
    56 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856023940
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6313
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
75HP 1200RPM E577 EPFC 230/460V 405T 3PH
  • Conforme à la norme NEMA Premium® Efficacité MAX GUARD® Classe F Système d’isolation de qualité Blue Chip® Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Peinture époxy interne et externe Précision équilibrée à 0,08”/sec, tubes de graisse allongés Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande) Conforme au code de température T3B, Couple 10:1 constant de l’élingue d’arbre disponible sous forme d’accumulation, RTM pour le prix et la disponibilité