Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Longueur totale12.3500 po, 313.68 mm
- Dimension C de la longueur totale12.35 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids35 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtecteur thermique à réinitialisation automatique; Système d’isolation de l’iris; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double joint; Température ambiante jusqu’à 70°C; Montage vertical/horizontal
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur de ventilateur et de soufflerie, 2 et 1.50 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 208-230/460 et 190/380-415 V, 1800 et 1500 tr/min, châssis 56 , DP
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge6.2-6.2/3.1 A
- Efficacité de la pleine charge81.5 %
- Couple de pleine charge6.00 pi-lb;8.13 N-m
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAK
- Numéro de catalogue du fabricantG144
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856040763
- Modèle56T17D5349B
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageBase résiliente
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856040763
- Schéma de câblage
Aperçu
- Modèle à vitesse unique Roulements à billes Cadre et base en acier de gros calibre Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage Plaqué nominatif 60/50 Hz à la puissance inférieure suivante VCD breveté, Dispositif de changement de tension là où le pied indique « VC »