Motion
G996
Moteur de laveuse à pression - 3 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 56H , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI04739178
N° MFRG996
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de laveuse à pression - 3 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 56H , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI04739178
N° MFRG996
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56H
  • Dimension C de la longueur totale
    12.44 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    44 lb

Détails

  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    14.20–12.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.50 %
  • Cote IP
    12
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur du nettoyeur à haute pression
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    722856043337

Aperçu

Description du fabricant
3HP 3600RPM G996 DP 208-230V 56H 1PH