Motion
213TTDB6033BA

MARATHON ELECTRIC
213TTDB6033BA

Moteur de pompe - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 213JM , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1768 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739192
N° MFR213TTDB6033BA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
213TTDB6033BA

Moteur de pompe - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 213JM , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1768 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739192
N° MFR213TTDB6033BA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    213JM
  • Longueur du moteur sans arbre
    11.15
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    19.22 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    132 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1768 tr/min
  • Mot-clé de description
    7.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    H
  • kW
    5.60 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT0516
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856000873
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JM
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 7.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 213JM , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856000873
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 1800RPM GT0516 DP 575V 213JM 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Model is in compliance with EISA2007 Inverter Duty 10:1 Variable Torque and 2:1 Constant Torque Class F Insulation Standard assembly F1, reversible to F2 assembly