Motion
K606
Moteur de lavage de voiture - 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 56C , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04739204
N° MFRK606
Prix900.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de lavage de voiture - 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 56C , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04739204
N° MFRK606
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
Prix900.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    11.6900 po, 296.93 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    11.19 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Isolation de classe F; Certifié CSA et reconnu Ul; Protection interne contre la corrosion
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    HP :1/2, F#56C, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.20 / 1.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72.00 %
  • Couple de pleine charge
    24.00 pi-lb;32.54 N-m
  • HP
    0.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.37 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5K42GN4619
  • Modèle
    5K42GN4619
  • Catégorie de moteur
    Moteur de lavage de voiture
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856018748
  • Tension
    230 V, 460 V

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM K606 TEFC 230/460V 56C 3PH