Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille du cadre213
- Longueur du moteur sans arbre11.15 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Dimension C de la longueur totale18.03 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids127 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base3515 tr/min
- Mot-clé de description10 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge23.4/11.7 A
- Courant de pleine charge23.40 / 11.70 A
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAH
- kW7.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856012043
- Puissance du moteur10 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 10 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 213TC , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageMarche Delta de démarrage de pièce à basse tension seulement et démarrage en étoile
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 10 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 213TC , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856012043
- Schéma de câblage
Aperçu
- Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
- Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
- 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne