Motion
256TTDN16009AA

LEESON ELECTRIC
256TTDN16009AA

Moteur à usage général - 25 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3535 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739341
N° MFR256TTDN16009AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
256TTDN16009AA

Moteur à usage général - 25 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3535 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739341
N° MFR256TTDN16009AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    256
  • Longueur du moteur sans arbre
    14.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6208
  • Dimension C de la longueur totale
    24.81 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    243 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    3535 tr/min
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    59.0/29.5 A
  • Courant de pleine charge
    58.00 / 29.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    G
  • kW
    18.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856012111
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 25 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 256TC , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Marche Delta de démarrage de pièce à basse tension seulement et démarrage en étoile
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 25 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 256TC , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856012111
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
25HP 3600RPM U439A DP 230/460V 256TC 3PH
  • Roulements à billes, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre (exclut les modèles 5K )
  • Facteurs de service NEMA
  • Reconnu UL et certifié CSA
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
  • 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne