Motion
182TTFN6557AB

LEESON ELECTRIC
182TTFN6557AB

Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1765 tr/min, Montage sur base rigide, Service continu
N° D’ARTICLE MI04739373
N° MFR182TTFN6557AB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
182TTFN6557AB

Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1765 tr/min, Montage sur base rigide, Service continu
N° D’ARTICLE MI04739373
N° MFR182TTFN6557AB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182T
  • Dimension C de la longueur totale
    15.87 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    133 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.0/4.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    90.2 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856018793
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856018793
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 1800RPM U867A TEFC 230/460V 182T 3PH
  • Construction en fonte de qualité Blue Chip® à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Isolation de peinture époxyde interne et externe de classe F Cote de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante Tubes de graisse allongés, regraissés en T fournis pour un drainage efficace (installés dans les deux écrans d’extrémité Convient à un montage sur arbre bas Slinger d’arbre Forsheda aux deux extrémités Données réelles de test et de vibration fournies avec chaque moteur