Motion
184TTFN6555AA

LEESON ELECTRIC
184TTFN6555AA

Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1755 tr/min, Montage sur base rigide, Service continu
N° D’ARTICLE MI04739374
N° MFR184TTFN6555AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
184TTFN6555AA

Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1755 tr/min, Montage sur base rigide, Service continu
N° D’ARTICLE MI04739374
N° MFR184TTFN6555AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Dimension C de la longueur totale
    17.87 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    161 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.4/6.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    90.2 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856018809
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856018809
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP 1800RPM U868A TEFC 230/460V 184T 3PH
  • Construction en fonte de qualité Blue Chip® à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Isolation en peinture époxy interne et externe de classe F Cote de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante Tubes de graisse allongés, regraissants en service T fournis pour un drainage efficace (installés dans les deux écrans d’extrémité Convient à un montage sur arbre bas Slinger d’arbre Forsheda aux deux extrémités Données réelles de test et de vibration fournies avec chaque moteur