Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Z
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale12.0000 po, 304.80 mm
- Dimension C de la longueur totale12.00 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids12 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtecteur thermique à réinitialisation automatique; système d’isolation Iris; lubrifié de façon permanente; roulements à double joint; température ambiante jusqu’à 70°C; montage vertical/horizontal; certifié Csa et reconnu Ul
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1625 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0.25, F#48Z, TR/MIN :1800, 208-230V, OPAO
- Mot-clé de description0.25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCondensateur divisé permanent
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.9 à 1.8 A
- Efficacité de la pleine charge70 %
- Couple de pleine charge12.40 pi-lb;16.81 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.25 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP10
- Code KVAC
- kW0.19 kW
- Numéro de catalogue du fabricantX012
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856048899
- Modèle48A17O2006E
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageAnneaux résilients/poutre allongée
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856048899
- Tension208 à 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Modèle à vitesse unique Bouchon d'inversion résistant aux intempéries Longs fils 30” Arbre avec élingue d'arbre plate 1” Boulons longs à l'extrémité de l'arbre Protecteur thermique à réinitialisation automatique Trousses de montage de cosses et autres accessoires disponibles (voir la section Accessoires) Montage sur anneau résilient, base non incluse Boulons traversants de 1 po, extrémité opposée de l'arbre