Motion
48A17T118D

LEESON ELECTRIC
48A17T118D

Moteur de service agricole - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 48Y , logement TEAO, 60 Hz, base 1625 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04739400
N° MFR48A17T118D
Prix424.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A17T118D

Moteur de service agricole - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 48Y , logement TEAO, 60 Hz, base 1625 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04739400
N° MFR48A17T118D
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
Prix424.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Y
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    11.0600 po, 280.92 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    11.06 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Roulements à double blindage;graisse Exxon Polyrex Em;flingers d'arbre;Drains de condensation;Certifié Ca et Ul reconnu
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.25, F#48Y, TR/MIN :1800, 115/230V, TEAO
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.6/1.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68 %
  • Couple de pleine charge
    0.75 pi-lb;1.02 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.25 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    F
  • kW
    0.19 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X030
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856028051
  • Modèle
    48A17T118D
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Base résiliente / Goujons allongés
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • CUP_NON
    722856028051
  • Tension
    115 V, 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM X030 TEAO 115/230V 48Y 1PH
  • Boulons longs Trous de montage de châssis 48/56 entièrement étanches Service continu Protection thermique à réinitialisation automatique Arbre de 1/2” x 2-1/2” avec deux méplats, 90º séparés