Motion
48A17O69N
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Z , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur goujon rond/extension, service continu
N° D’ARTICLE MI04739403
N° MFR48A17O69N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Z , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur goujon rond/extension, service continu
N° D’ARTICLE MI04739403
N° MFR48A17O69N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Z
  • Dimension C de la longueur totale
    20.00 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    62.6 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856038890
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Goujon rond / allongé
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • CUP_NON
    722856038890
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM X040 OPAO 208-230V 48Z 1PH
  • Cadre ouvert et supports Capacité multi-vitesses Réinitialisation automatique du protecteur thermique 30” fils, rotation CCW, extrémité de fil fixe 1” boulons complets aux deux extrémités 20” kits d'adaptateur longueur totale inclus Condensateur non inclus, voir la section Accessoires