Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale20.00 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids14 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1625 tr/min
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.5 A
- Efficacité de la pleine charge66 %
- Classe d’isolationA
- Cote IP10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856039033
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageGoujon rond / allongé
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- CUP_NON722856039033
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre ouvert et supports Capacité multivitesses Réinitialisation automatique du protecteur thermique 30” fils, rotation CCW, extrémité de fil fixe 1” boulons à travers les deux extrémités 20” longueur totale Condensateur non inclus, voir la section Accessoires Roulements à billes Reconnu UL et certifié CSA