Motion
X089
Moteur ventilateur condenseur - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre-dessus), 60 Hz, montage sur boulon prolongé
N° D’ARTICLE MI04739431
N° MFRX089
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur condenseur - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre-dessus), 60 Hz, montage sur boulon prolongé
N° D’ARTICLE MI04739431
N° MFRX089
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.20–4.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    66.00 %
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur condenseur
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Boulon prolongé
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1200RPM X089 OPAO 208-230V 48Z 1PH