Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Z
- Dimension C de la longueur totale23.82 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids34 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1075 tr/min
- Mot-clé de description0.75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.9-3.6 A
- Efficacité de la pleine charge75.5 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856042101
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- CUP_NON722856042101
- Schéma de câblage
Aperçu
- Monophasé divisé en air ouvert sur rotation fixe dans le sens horaire CCW, affichage de l’arbre opposé du moteur Rallonge d’arbre double de 1-1/2 po de long sur 1/2 po de diamètre avec une extrémité plate