Motion
48A11O1526E

LEESON ELECTRIC
48A11O1526E

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Z , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur goujon rond/extension, service continu
N° D’ARTICLE MI04739439
N° MFR48A11O1526E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A11O1526E

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Z , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur goujon rond/extension, service continu
N° D’ARTICLE MI04739439
N° MFR48A11O1526E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Z
  • Dimension C de la longueur totale
    11.94 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.8-2.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856037640
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Goujon rond / allongé
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • CUP_NON
    722856037640
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1200RPM X221 OPAO 208-230V 48Z 1PH
  • Cadre et support d'extrémité d'arbre inclus Modèle à vitesse unique Fiche d'inversion résistante aux intempéries Câbles longs 30” Arbre avec méplat, sauf indication contraire 60°C Température ambiante, élingue d'arbre 1-5/8” Boulons traversants allongés à l'extrémité d'arbre Protection thermique à réarmement automatique Ensembles de montage à cosse et autres accessoires disponibles.