Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Y
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale10.7500 po, 273.05 mm
- Dimension C de la longueur totale10.75 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids12 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtecteur thermique à réinitialisation automatique; Système d’isolation de l’iris; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double joint; Température ambiante jusqu’à 70°C; Montage vertical/horizontal
- Plage de température ambiante140 °F;60 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1075 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0.25, F#48Y, TR/MIN :1200, 208-230V, TEAO
- Mot-clé de description0.25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCondensateur divisé permanent
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.4 A
- Efficacité de la pleine charge68.5 %
- Couple de pleine charge18.6 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.25 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAB
- kW0.19 kW
- Numéro de catalogue du fabricantX412
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856037787
- Modèle48A11T569F
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageGoujon rond / allongé
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856037770
- Tension208 à 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Châssis et supports d’extrémité inclus Câbles longs de modèle 30” à vitesse unique, élingue d’arbre Fiche d’inversion résistante aux intempéries 1-1/2” Boulons traversants à l’extrémité de l’arbre, 1” Boulons traversants à l’extrémité du câble Protecteur thermique à réinitialisation automatique Trous d’évacuation avec bouchons amovibles sur les supports d’extrémité. Retirer le bouchon inférieur après l’installation Trousses de montage de cosse et autres accessoires disponibles (voir la section Accessoires) 60°C à température ambiante, condensateur non inclus, voir la section Accessoires