Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale12.00 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids19 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1075 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.2 A
- Efficacité de la pleine charge67 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856037817
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageGoujon rond / allongé
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- CUP_NON722856037817
- Schéma de câblage
Aperçu
- Châssis et supports d'extrémité inclus Câbles longs de modèle 30” multivitesse, élingue d'arbre Bouchon d'inversion résistant aux intempéries 1-1/4” Boulons traversants à l'extrémité de l'arbre, 1” Boulons traversants à l'extrémité du fil Protection thermique à réinitialisation automatique Trous de pleurs avec bouchons amovibles sur les supports d'extrémité. Retirez le bouchon inférieur après l’installation Trousses de montage de cosses et autres accessoires disponibles (voir la section Accessoires) Condensateur non inclus, voir la section Accessoires