Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Y
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale11.50 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids15 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtecteur thermique à réinitialisation automatique; Système d’isolation de l’iris; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double joint; Température ambiante jusqu’à 70°C; Montage vertical/horizontal
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1625 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0.33, F#48Y, TR/MIN :1800, 208-230V, TEAO
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCondensateur divisé permanent
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.0 A
- Efficacité de la pleine charge70.8 %
- Couple de pleine charge16.9 pi-lb;22.91 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.33 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAD
- kW0.25 kW
- Numéro de catalogue du fabricantX466
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856037978
- Modèle48A17T86E
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageGoujon rond / allongé
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856037978
- Tension208 à 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Châssis et supports d’extrémité inclus Câbles longs de modèle 30” à vitesse unique, élingue d’arbre Fiche d’inversion résistante aux intempéries 1-1/4” Boulons traversants à l’extrémité de l’arbre, 1” Boulons traversants à l’extrémité du câble Protecteur thermique à réinitialisation automatique Trous d’évacuation avec bouchons amovibles sur les supports d’extrémité. Retirez le bouchon inférieur après l’installation Trousses de montage de cosses et autres accessoires disponibles (voir la section Accessoires) Condensateur non inclus, voir la section Accessoires