Motion
145THEN8034CB

LEESON ELECTRIC
145THEN8034CB

Moteur à vecteur d’onduleur - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145TC , logement EPNV (sans ventilation antidéflagrant), 60 Hz, montage sur socle rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04739494
N° MFR145THEN8034CB
Prix13,557.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145THEN8034CB

Moteur à vecteur d’onduleur - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145TC , logement EPNV (sans ventilation antidéflagrant), 60 Hz, montage sur socle rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04739494
N° MFR145THEN8034CB
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
Prix13,557.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    21.44 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    90 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Conçu pour les applications industrielles avec entraînements vectoriels où une plage de vitesse de couple 2000:1 constant ou une régulation précise de la vitesse et du couple est requise; utilisé dans les environnements sales, poussiéreux ou caustiques où la construction en fonte est requise, et installé dans les environnements dangereux comme défini par la classe d’antidéflagrant et la cote de groupe du moteur
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Compresseurs, convoyeurs, grues et palans, machines-outils, manutention de matériaux, traitement des métaux, autres machines industrielles installées dans des environnements poussiéreux ou sales, pompes, supports d’essai, traitement des textiles
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    EPNV (antidéflagrant non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.8/2.9 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y979
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856025555
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 145TC , EPNV
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856025555
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM Y979 EPNV 230/460V 145TC 3PH
  • Codeur BEI H38 antidéflagrant 1024 ppr, Classe I Groupes C et D, Classe II Groupes E, F, G inclus Système d’isolation MAX GUARD® Classe F Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur entraînement vectoriel Fonctionnement à puissance constante jusqu’à deux tours/minute de base Optimisé pour un fonctionnement avec un onduleur IGBT (conception NEMA A) F1 standard, NON réversible sur site à F2, Conforme au code de température T3B Convient au groupe C